Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Metzler Lexikon antiker Architektur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59976988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783476022943
EAN/GTIN:
     9783476022943
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
Lexikon
Höcker ist es gelungen ein Nachschlagewerk zur antiken Architektur zu entwickeln das einerseits in anschaulicher und fundierter Form Standardwissen vermittelt andererseits aber auch die Perspektive auf weiterführende Aspekte und spezielles Fachwissen eröffnet. H-Soz-u-Kult Dieser überaus anschauliche verständliche und mit vielen Graphiken Querschnitten Skizzen u.a. ausgestattete Band bringt die Dinge auf den Punkt. Sehr gelungen. lehrerbibliothek.de Das Metzler-Lexikon zur antiken Architektur versammelt Stichworte zu Sachen und Begriffen aus dem Bereich der Baukunst der klassischen Antike (Griechenland Rom) und ihrer unmittelbaren Nachbarkulturen. Dabei wird die Materie nicht in wörterbuchartiger Kurzform sondern in z.T. sehr ausführlichen kontext- und sinnstiftenden Artikeln präsentiert die mittels eines dichten Verweisnetzes erschlossen sind. Gegenstand ist nicht allein die Welt architektonischer Formen und technischer Begriffe sondern auch das soziale politische und ökonomische Umfeld antiken Bauens sowie die moderne Forschungsgeschichte zur antiken Architektur. Die Stichwortsetzung orientiert sich an einem modernen nicht altphilologisch orientierten Begriffsrahmen; die Texte sind dabei allgemeinverständlich abgefaßt und mit weiterführender Fachliteratur versehen. Zahlreiche Pläne Aufrisse und Zeichnungen dienen als Lesehilfe. Baukunst in Griechenland Rom und den Nachbarkulturen Für Studium und Praxis Viele Pläne Aufrisse Zeichnungen Literaturhinweise
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Geschichte
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Höcker Christoph
Anzahl der Seiten
300 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Metzler Verlag J.B.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/07/2008
Veröffentlichungsjahr
2008
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783476022943
Intrastat-Code
5366762
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
588 g
Weitere Suchbegriffe: lexikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.