Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Aktenkunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59977316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783205782964
EAN/GTIN:
     9783205782964
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
bücher über geschichte
Michael Hochedlinger vermittelt mit seiner Einführung in die Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit (verknappend oft Aktenkunde genannt) angehenden Archivaren und quellennah arbeitenden Historikern Kenntnisse und Fähigkeiten die sie zur korrekten Benennung Bestimmung und Interpretation von neuzeitlichen Urkunden Aktenschriftstücken und Geschäftsbüchern und zur Benützung neuzeitlicher Behördenregistraturen in Archiven benötigen. Der Band enthält eine Einführung in die Wissenschaftsgeschichte Begriffsbestimmungen einen Überblick über das Fach (genetische Aktenkunde analytische Aktenkunde systematische Aktenkunde Aktenablagesysteme bei Behörden) einen Kriterienkatalog zur Bestimmung von Aktenschriftstücken und eine CD-ROM mit Übungsbeispielen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Geschichte
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Hochedlinger Michael
Anzahl der Seiten
292 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Böhlau Wien | Oldenbourg
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2009
Veröffentlichungsjahr
2009
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783205782964
Intrastat-Code
5887283
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
593 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.