Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Guitar Training Blues + CD + DVD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59980841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783866262492
EAN/GTIN:
     9783866262492
Suchbegriffe:
Musikbücher - deutschsprachig
Das Training fur deinen Erfolg Guitar Training Blues ist der optimale Einstieg in die Welt des Blues. Kompakt und übersichtlich findest du hier alles was du wissen musst um den Blues gut spielen zu können. Und das alles ganz praxisnah: Wie in einem Baukastensystem kannst du die Inhalte aller Übungen frei miteinander kombinieren. Effektives Übungskonzept Guitar Training Blues ist für deinen schnellen Lernerfolg optimiert. In drei Trainingsrunden lernst du mit dem Slow Blues dem Medium Blues und dem Fast Blues die wichtigsten Vertreter dieser Gattung kennen. Jede Trainingsrunde umfasst drei Schwierigkeitsgrade. Sobald du alle Übungen einer Runde beherrschst kannst du deine neuen Fähigkeiten in einem coolen Trainingssong anwenden. Dabei übst du Solo- und Rhythmusgitarre gleichermaßen. Hoher Spaßfaktor Jede Übung in Guitar Training Blues besteht aus einem Riff oder Lick der sich am Stil von Blues-Großmeistern wie B.B. King Stevie Ray Vaughan ZZ Top und vielen anderen orientiert. Mit Guitar Training Blues lernst du nach deinem eigenen Zeitplan. Schon fünf Minuten täglich bringen dich spürbar voran. Besonders praktisch: Du kannst jede Übung sofort in dein eigenes Spiel integrieren. Beste Unterstützung Auf der CD erwarten dich professionelle Playalongs mit denen das Üben genauso viel Spaß macht wie das Jammen mit deiner Band. Auf der Video-DVD zeigt dir der Autor alle Licks Riffs und Techniken detailgenau und sehr gut nachvollziehbar. Die DVD verfügt zudem über einen Datenteil mit allen Videos als M4V-Datei. Die Videos sind so vorbereitet dass du sie bequem in iTunes einlesen kannst und so zum Beispiel auf ein iPhone einen iPod touch oder ein iPad überspielen kannst. iTunes© is a trademark of Apple Inc. iPhone© is a trademark of Apple Inc. iPod touch© is a trademark of Apple Inc. iPad© is a trademark of Apple Inc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musikalische Ausbildung
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Schusterbauer Daniel
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
67 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hage Musikverlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2012
Veröffentlichungsjahr
2012
International Standard Book Number (ISBN)
9783866262492
Intrastat-Code
13350412
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
325 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.