Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Pop for Violin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59980927
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783795749651
EAN/GTIN:
     9783795749651
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Band 9 der Reihe Pop for Violin bietet wieder eine vielseitige Auswahl an Hits der Popgeschichte die von 1-2 Violinen gespielt werden können. Arrangements zu Hits von Musiklegenden wie Metallica oder den Beatles aber auch von Newcomer James Bay sind speziell für Violine bearbeitet worden und sorgen für Abwechslung im Unterricht oder beim Spiel zu Hause. Die beiliegende CD enthält Komplettfassungen zu allen Stücken und motiviert mit Play-Alongs zum Mitspielen. Schwierigkeitsgrad: 2
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Zlanabitnig Michael
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
36 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Schott Music
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
International Standard Book Number (ISBN)
9783795749651
Intrastat-Code
22274207
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
183 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.