Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Der Cello-Bär 2. Schülerheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59981138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783795754563
EAN/GTIN:
     9783795754563
Suchbegriffe:
Cello
Violoncello
Bücher über Musik
Musikbücher
Eine 4-farbige fröhliche Celloschule für den frühinstrumentalen Unterricht mit Kindern im Alter von 5-9 Jahren. Der Unterrichtsstoff wird spielerisch und anschaulich vermittelt; dies zeigt schon der Titel Cello-Bär: Er hilft dem Kind dabei die Eigenarten des Instrumentes zu erleben und sich mit ihm zu identifizieren. Das Cello wird zunächst ausprobiert eine Bildergeschichte vertont dann werden erste Lieder und Rhythmen gespielt. Dieses Heranführen an das Instrument geschieht noch ohne Noten damit die Klangvorstellung und das Hören bzw. Sich-Zuhören im Vordergrund stehen. Dann folgt das Spiel mit leeren Saiten allerdings nicht als trockene Übung sondern spielerisch und kreativ: Die Kinder basteln verschiedene Rhythmuskärtchen mit denen sie dem Cellobärchen jede Woche ein neues Essen kochen. Sie erfinden also ihre Bogen- und Saiten-Übungen selbst sind sozusagen von Anfang an auch Komponist aber sehr behutsam so dass am Ende des 1. Heftes gleichzeitig gegriffen und gestrichen wird. (3. Finger Kuckucksterz). Band 2 führt alle Töne der 1. Lage ein (2. und 3. Finger) und festigt den Tonraum c-d1 mit vielen Liedern und Duetten. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Musikeditionspreis 1997. Schwierigkeitsgrad: 1
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Wundling Heike
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
56 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Schott Music
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/1997
Veröffentlichungsjahr
1997
International Standard Book Number (ISBN)
9783795754563
Intrastat-Code
3835941
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
202 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.