Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Singen für Dummies


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59984952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783527711666
EAN/GTIN:
     9783527711666
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Egal ob Sänger in einer Band oder Bewerber für Deutschland sucht den Superstar: Richtiges Singen muss trainiert werden. Die ausgebildete Sängerin Pamelia S. Phillips vermittelt in diesem Buch das nötige Handwerkszeug. Anschaulich und mit vielen Beispielen erläutert sie wie man beim Singen richtig atmet welche Haltung Sie beim Singen einnehmen sollen und wie Sie Ihren Stimmumfang erweitern. Auf der beiliegenden CD befinden sich vielfältige Gesangbeispiele zur Verbesserung Ihres Stimmklangs und Ihrer Artikulation. Allen die gerne einmal vor Publikum singen möchten zeigt die Autorin welche Punkte bei der Songauswahl beachtet werden müssen wie man einen Song richtig präsentiert und wie man mit Lampenfieber umgeht und ihm entgegenwirkt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Phillips Pamelia S.
Anzahl der Seiten
303 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Wiley-VCH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783527711666
Intrastat-Code
21083152
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
545 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.