Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Der Siebte Tibeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59985155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783502250593
EAN/GTIN:
     9783502250593
Suchbegriffe:
Alltags-Ratgeberbücher
Ratgeber Lebenshilfe, Alltag
Alltagsratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Alltagsratgeber
Die Stimme ist unser wichtigstes Kommunikationsinstrument. Vortragen präsentieren telefonieren - wer den richtigen Ton trifft kommt gut an. Klang Betonung Artikulation und Redefluss sind dabei oft wichtiger als der Inhalt des Gesagten. Christian Salvesen zeigt dass die Fünf Tibeter die Basis für den optimalen Stimmeinsatz sind und der bisher kaum beachtete Siebte das Mantram OM die einfachste und effizienteste Stimmübung überhaupt ist - der Schlüssel zu mehr Erfolg in Beruf Partnerschaft Erziehung und Selbstheilung. Damit bietet dieses Buch jedem die Chance das Potenzial der eigenen Stimme besser einzuschätzen und zu lernen wie sie klangvoller und überzeugender wird und die Zuhörer in ihren Bann zieht. Aus dem Inhalt: Das Mysterium der Stimme von der menschlichen Urhorde bis heute Die Magie von Klang und Ton Das OM in der spirituellen Tradition Indiens und Tibets und seine Bedeutung heute Colonel Bradfords Himalajaklub und der richtige Umgang mit unseren Wünschen und Vorstellungen (mit Übungen) Der echte Ton - Aufrichtigkeit und Klarheit Die Fünf Tibeter und ihr positiver Einfluss auf Stimme und Sprachduktus (mit Übungen) Neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus Medizin Psychologie und Medienforschung Stimme und Identität Stimmprobleme - und wie man sie beheben kann (mit Übungen) Wie finde ich meine Schokoladenstimme? (mit Übungen) Techniken der Präsentation (mit Übungen) Die eigene Stimme optimal einsetzen - im Beruf in der Partnerschaft bei der Erziehung für sich selbst (mit Übungen) Glossar (Stimmlexikon)
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Psychologie
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Salvesen Christian
Anzahl der Seiten
256 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Scherz
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2004
Veröffentlichungsjahr
2004
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783502250593
Intrastat-Code
1178287
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
315 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber lebenshilfe, alltag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.