Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Im Restaurant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60123555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783518468340
EAN/GTIN:
     9783518468340
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Bücher über Medien, Kommunikation
Medien-, Kommunikationsbücher
Seit im Paris des 18. Jahrhunderts die ersten restaurierenden Etablissements eröffneten geht es im Lokal immer auch ums Sehen und Gesehen-Werden um das Zeigen von Stil und Distinktion - und um das Gefühl bei Fremden und doch zu Hause zu sein. Die ungeduldigen Gäste halten das Personal mit ihren Extrawünschen auf Trab. Doch es sind die Kellnerinnen Ober und Köche die das Geschehen insgeheim kontrollieren und den Herrschaften bisweilen buchstäblich in die Suppe spucken. In der Küche an der Theke bei Tisch kollidieren Genuss und Schwerstarbeit Eleganz und Ausbeutung kulturelle Diversität und Rassismus. Ob edel oder schmuddelig: Restaurants sind ein Spiegel der Gesellschaft. Christoph Ribbat montiert die packenden gastronomischen Erfahrungen von Küchenarbeitern und Kochgenies Kellnerinnen und Philosophen Feinschmeckern und Soziologinnen. Er blickt hinter die Kulissen und spannt dabei den Bogen von den ersten Pariser Gourmettempeln über den Aufstieg des Fast Food bis zu den innovativsten Köchen unserer Zeit. Doch er präsentiert nicht nur eine kosmopolitische Geschichte des Restaurants sondern auch ein temporeiches Erzählexperiment zwischen Kulturwissenschaft und Doku-Roman.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesellschaft
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Ribbat Christoph
Anzahl der Seiten
228 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Suhrkamp
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/12/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783518468340
Intrastat-Code
32251271
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
221 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.