Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Alzheimer ist heilbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60124379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783453604353
EAN/GTIN:
     9783453604353
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - deutschsprachig
medizinbücher - deutschsprachig
Alzheimer ist eine zutiefst schockierende Diagnose denn die Krankheit gilt als unheilbar. Doch jetzt ist Rettung in Sicht: Dr. med. Michael Nehls entlarvt die Alzheimer-Demenz als Mangelerkrankung die durch unsere heutige Lebensweise verursacht wird. Er präsentiert einen systematischen Ansatz mit dem man sich nicht nur effektiv vor dieser Zivilisationskrankheit schützen sondern sie in einem frühen Stadium sogar besiegen kann. Ein Buch voller konkreter Ratschläge zur Vorbeugung und Heilung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesellschaft
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Nehls Michael
Anzahl der Seiten
368 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Heyne Taschenb.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783453604353
Intrastat-Code
29932691
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
304 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.