Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Als Paar getrennt - Als Eltern zusammen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60126126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783843605731
EAN/GTIN:
     9783843605731
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Soziologie-Bücher
Soziologiebücher
Wenn Eltern sich trennen leiden die Kinder oft am meisten. In vielen Fällen geht die intensive Beziehung zu einem Elternteil verloren dabei brauchen Kinder eine vertrauensvolle Bindung an beide Eltern auch während und nach einer Trennung. Doch wie kann das - praktisch und emotional - gelingen? In diesem umfassenden Ratgeber stellen die Autoren verschiedene Wege vor wie zwei Menschen die als Paar getrennt sind dennoch als Eltern zusammenbleiben können. Viele Fallbeispiele aus der Praxis machen deutlich dass es auch jenseits der gängigen Sorgerechtsmodelle Lösungen gibt die sich jede Familie individuell erarbeiten kann. Ein wertvolles Buch für alle Eltern in Trennung und Scheidung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Nachweis & Sprachen
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Willems Jos
Anzahl der Seiten
239 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Patmos
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783843605731
Intrastat-Code
21123326
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
352 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.