Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Is(s) was!?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60126436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783407864611
EAN/GTIN:
     9783407864611
Suchbegriffe:
Psychologie-Bücher
Psychologiebücher
Psychologiebücher - deutschsprachig
psychologiebücher - deutschsprachig
Magersucht Bulimie und Binge Eating nehmen bei Jugendlichen immer mehr zu. Viele haben aus dem Blick verloren was ein gesunder Organismus braucht und welche Ernährung gefährlich ist. Monika Gerlinghoff und Herbert Backmund begleiten seit vielen Jahren junge Menschen mit Essstörungen und haben gemeinsam mit ihnen Ernährungspläne und leicht anwendbare Rezepte entwickelt. Auf Grundlage der neuesten Erkenntnisse aus Medizin Psychologie und Neurologie hilft dieses Buch Essstörungen frühzeitig zu erkennen auf die Gefühlswelten von Jugendlichen einzugehen und zur gesunden Lust am Essen zurückzufinden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Psychologie
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Gerlinghoff Monika
Anzahl der Seiten
177 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Beltz GmbH Julius
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783407864611
Intrastat-Code
29514535
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.