Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Eltern-Wissen. So lernt ihr Kind schlafen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60126972
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783831026517
EAN/GTIN:
     9783831026517
Suchbegriffe:
Gesundheits-Ratgeberbücher
Ratgeber Gesundheit
Gesundheitsratgeber - deutschsprach...
deutschsprachige Gesundheitsratgebe...
Was machen Sie wenn Ihr Kind nicht ins Bett gehen will? Wie beruhigen Sie es am besten? Antworten auf diese und unzählige weitere Fragen gibt dieser exzellente Ratgeber der in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift ELTERN entstanden ist. Ob es um das Schlafbedürfnis von Babys und Kleinkindern geht um Schlafgewohnheiten und -zeiten um Rituale vor dem Schlafengehen oder Einschlafhilfen das Buch enthält nützliche Tipps und beantwortet umfassend alle Fragen zum Schlafengehen. Außerdem werden auf Extra-Seiten besondere Themen behandelt wie die richtige Schlafumgebung Strategien bei Trennungsangst oder Hilfe bei nächtlichem Aufschrecken und Albträumen. Die sanfte Schlafen-Lernen-Strategie nimmt Druck und trägt dazu bei dass es ohne Stress zu ruhigen Nächten kommt. Dank freundlicher und liebevoller Gestaltung macht es bei diesem Buch auch Spaß einfach nur zu schmökern!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Dorling Kindersley
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783831026517
Intrastat-Code
19744512
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
296 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.