Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Babys für Einsteiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60127257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783868511574
EAN/GTIN:
     9783868511574
Suchbegriffe:
Gesundheits-Ratgeberbücher
Ratgeber Gesundheit
Gesundheitsratgeber - deutschsprach...
deutschsprachige Gesundheitsratgebe...
Know-how für Eltern mit der gesammelten Erfahrung der Stiftung Warentest. Mit Hilfe des bewährten Pro-Kontra-Konzeptes liefert Babys für Einsteiger Orientierung im Dschungel aus guten Ratschlägen Omas Weisheiten und Ammenmärchen. Ein praktischer Ratgeber für frischgebackene Mütter und Väter. Leser erfahren wie man sein Baby beruhigt was in eine Wickeltasche gehört und wie sich Gefahrenstellen im Haushalt entschärfen lassen. Ein wunderbar sinnvolles Geschenk für werdende Eltern: Von Stillpositionen über Babykurse bis zu Einschlafhilfen. Mit 365 liebevoll illustrierten Tipps und Infos auch wird das erste Babyjahr eine entspannte Freude.Standen jungen Familien früher bei allen Fragen Großfamilie oder Dorfgemeinschaft zur Seite sind heute die meisten auf sich allein gestellt. Plötzlich heißt es Verantwortung für einen kleinen hilflosen Menschen zu übernehmen - das kann ganz schön auf den Schultern lasten. Der Ratgeber will nicht erziehen oder bevormunden scheut sich aber auch nicht klar Stellung zu beziehen wenn es etwa um vegane Babyernährung und Vorbehalte gegen Schutzimpfungen geht. Als Geschenkidee zur Geburt können sich Mami und Papi mit dem objektiven Ratgeber auf die ersten 12 Monate mit ihrem Liebling freuen. Woran erkenne ich dass mein Baby Hunger hat? Wie viele Stunden am Tag sollte es schlafen? Wann muss es krabbeln können? Das praktische Taschenbuch deckt alle wichtigen Themenfelder ab wenn es etwa um Erstausstattung Fertigmilch Kinderwagen und Babybetten geht. So gerüstet können Eltern dem ersten Lebensjahr ihres Babys gelassen entgegensehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Eigner Christian
Anzahl der Seiten
224 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Stiftung Warentest
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/10/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783868511574
Intrastat-Code
32472895
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
359 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber gesundheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.