Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN So wirkt chinesische Medizin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60127578
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783774112377
EAN/GTIN:
     9783774112377
Suchbegriffe:
Gesundheits-Ratgeberbücher
Ratgeber Gesundheit
Gesundheitsratgeber - deutschsprach...
deutschsprachige Gesundheitsratgebe...
Seit über 20 Jahren erfreut sich die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) auch in Europa immer größerer Beliebtheit. Und dies obwohl die westliche Medizin in vielen Bereichen sehr erfolgreich ist. Was kann diese asiatische Heilkunst uns geben das unsere Schulmedizin nicht erfüllen kann? In diesem Buch zeigt Dr. med. Stefan Englert wie die TCM 'funktioniert' und beantwortet Fragen nach ihren Vorzügen und ihren Grenzen. Er nennt Krankmacher beschreibt die ganzheitliche Untersuchung. Dabei betrachtet er Patienten neben der schulmedizinischen Sicht noch aus einem weiteren Blickwinkel um die 'Wurzel' einer Krankheit zu verstehen. Viel Raum widmet er den speziellen Behandlungsmethoden: von Kräutertherapie Akupunktur und Ernährung bis zu Qi Gong und der chinesischen Massage 'Tuina'. Die TCM ist aber nicht nur eine großartige Heilmethode sondern hält auch für das tägliche Leben viele praktische Tipps bereit: zum Gesundbleiben und für mehr Lebensenergie. Lassen auch Sie sich von dieser anderen Sicht auf den Menschen und das Wesen von Krankheit und Heilung inspirieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Englert Stefan
Anzahl der Seiten
111 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Govi Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2013
Veröffentlichungsjahr
2013
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783774112377
Intrastat-Code
16075401
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
249 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.