Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Mythos Alzheimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60128208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783456846903
EAN/GTIN:
     9783456846903
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - deutschsprachig
medizinbücher - deutschsprachig
Dr. Peter J. Whitehouse ist einer der weltweit führenden Alzheimer-Experten. In seinem provokativen und grundlegenden Buch stellt er die gängigen Vorstellungen über Gedächtnisverlust kognitive Beeinträchtigungen und die Behandlung der Alzheimer-Demenz in Frage und vermittelt neue Vorstellungen darüber wie unser Gehirn altert. Gestützt auf aktuelle Forschungen bietet 'Mythos Alzheimer' zahlreiche Informationen und konkrete Hinweise die wegführen vom stigmatisierenden Effekt der Diagnose 'Alzheimer' und zeigen wie man am besten mit Gedächtnisverlusten umgeht in Weisheit altert und seine Lebensqualität erhält oder gar verbessert. Die Leser erfahren einfache kognitive ernährungs- und bewegungsbezogene Strategien wie sie sich geistig fit und vital halten können. Den Menschen die mit Alzheimer diagnostiziert wurden und ihren Angehörigen will das Buch helfen zu verstehen dass die Informationen die sie über ihre Erkrankung erhalten haben unvollständig oder falsch sein könnten. Es will zeigen warum die Therapie die sie möglicherweise erhalten unangemessen ist und wie sie die Hilfe erhalten können die sie benötigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Whitehouse Peter J.
Anzahl der Seiten
344 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hogrefe vorm. Hans Huber
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2009
Veröffentlichungsjahr
2009
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783456846903
Intrastat-Code
5919406
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
686 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.