Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das glücklichste Kleinkind der Welt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60128913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783442171255
EAN/GTIN:
     9783442171255
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Soziologie-Bücher
Soziologiebücher
Für Eltern Großeltern Erzieher und Tagesmütter Die Welt vom einzigartigen Standpunkt unserer Kinder aus betrachten ... Mit Dr. Harvey Karp können Eltern die Zeit zwischen dem ersten und vierten Lebensjahr eines Kindes genießen. Um Kleinkinder liebevoll zu erziehen muss man ihre Art des Denkens und Begreifens verstehen lernen. Wutausbrüche Geschrei und Trotzanfälle gehören dann bald der Vergangenheit an. Das Ergebnis: zufriedene Eltern und glückliche Kleinkinder. Die Ergänzung zu Das glücklichste Baby der Welt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaftliche Literatur
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Karp Harvey
Anzahl der Seiten
384 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Goldmann
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2010
Veröffentlichungsjahr
2010
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783442171255
Intrastat-Code
6287878
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
363 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.