Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die mentale Kraft des Ayurveda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60129367
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783778782637
EAN/GTIN:
     9783778782637
Suchbegriffe:
Gesundheits-Ratgeberbücher
Ratgeber Gesundheit
Gesundheitsratgeber - deutschsprach...
deutschsprachige Gesundheitsratgebe...
Ayurveda ist mehr als nur Ernährung: Der umfassende Leitfaden für ein gesundes Leben Ayurveda ist die wohl älteste systematische Heillehre der Welt eine umfassende Philosophie und Praxis des gesunden erfüllten und langen Lebens. Janesh Vaidya zeigt: Nicht nur der Körper auch der Geist braucht bewusste Hinwendung und heilsame Pflege. Gedankenhygiene Meditation und Ruhezeiten sind die grundlegenden Bausteine für ein Leben in dem unsere Energien und Kräfte frei fließen können. Aus der Verbindung dieser geistig-seelischen Prinzipien mit körperlichen Aspekten wie bewusster Bewegung und Ernährung entsteht ein ganzheitliches Lebenskonzept das sich perfekt in den Alltag integrieren lässt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Vaidya Janesh
Anzahl der Seiten
432 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Lotos
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783778782637
Intrastat-Code
24153510
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
620 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.