Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN One Spirit Medizin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60130525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783442341931
EAN/GTIN:
     9783442341931
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
deutschsprachige spirituelle Ratgeb...
spirituelle Ratgeber - deutschsprac...
Heilgeheimnisse aus dem Regenwald und moderne Wissenschaft. Alberto Villoldo ist einer der bekanntesten und meistgelesenen Schamanen unserer Zeit. Als er eine niederschmetternde Diagnose bekommt - fünf verschiedene Arten von Hepatitis toxische Bakterien im gesamten Körper und Parasiten im Gehirn - ist er dem Tode nah. Zum ersten Mal in seinem Leben steht er vor der Herausforderung das Wissen das er seit Jahrzehnten selbst lehrt radikal an sich selbst anzuwenden. Mit Erfolg! Villoldo hat sich selbst geheilt - mit One Spirit Medizin einer höchst wirksamen Synthese aus uralten schamanischen Methoden wie Fasten Meditieren und Visionssuche und aktuellsten Erkenntnissen aus der modernen Wissenschaft. Diese umfassen das Entgiften von Körper und Geist durch Superfoods und Nahrungsergänzungsmittel das Ausschalten der Todesuhr in unseren Zellen durch Beeinflussung der Mitochondrien Energiearbeit zur Reparatur von Gehirn und Körper auf Quantenebene und eine revolutionäre Methode in nur sechs Wochen einen grunderneuerten vitalen und widerstandsfähigen Körper zu kreieren. Mit One Spirit Medizin gelingt Villoldo der lange überfällige Brückenschlag vom Jahrtausende alten schamanischen Erfahrungsschatz zu mordernsten medizinischen Erkenntnissen. Mit vielen Übungen und Rezepten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Mystery & Spannung
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Villoldo Alberto
Anzahl der Seiten
288 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Arkana HC
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783442341931
Intrastat-Code
24153403
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
498 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.