Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Reiseführer - deutschsprachig
>
Artikel
ISBN Kebel/Lammert. 101 Reisen für die Seele
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-60130527
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
9783861970118
EAN/GTIN:
9783861970118
Suchbegriffe:
Reiseführer
Reiseführer - deutschsprachig
Reiseführer-Bücher
Reiseführerbücher
Auftanken entschleunigen zu sich selbst finden mehr und mehr Menschen suchen nach Momenten und Plätzen um sich dem Alltagsstress zu entziehen. Doch wo? Der neue Band 101 Orte für die Seele zeigt Plätze auf der ganzen Welt zum Durchatmen Vergessen der Hektik zum Träumen und Genießen. Eben wahre Oasen des Wohlbefindens. Von der Expedition im ewigen Eis bis zum exquisiten SPA in Aphrodites Bucht auf Zypern vom sagenumwobenen Avalon in England dem Pilgerweg in Japan oder einem Café mitten in Hamburg. Überall auf der Welt liegen sie die Plätze an denen man allein sein kann mit sich und seinen Gedanken an denen der Geist zur Ruhe kommt. Noch nie war die Sehnsucht der Menschen nach diesem Mehr vom Leben so groß wie heute. Diesen Trend greift das Buch auf ohne esoterisch zu sein ohne einer Religion anzugehören. Es beschreibt Wege & Routen Natur-Oasen in Städten und die schönsten SPAs in aller Welt wobei die Mehrzahl der Reiseziele in Deutschland und Europa liegt. Auf je einer Doppelseite werden 101 Orte für die Seele in emotionalen magazinartigen Texten beschrieben mit stimmungsvollen Farbfotos bebildert und durch die notwendigen reisepraktischen Infos ergänzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Reisführer
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Iwanowski
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/10/2010
Veröffentlichungsjahr
2010
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783861970118
Intrastat-Code
8851845
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
376 g
... >
Infotainment
>
Bildungsanreize
>
Bücher
Weitere Suchbegriffe:
reiseführer bücher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen