Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Wir fressen uns zu Tode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60133345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783442142224
EAN/GTIN:
     9783442142224
Suchbegriffe:
Gesundheits-Ratgeberbücher
Ratgeber Gesundheit
Gesundheitsratgeber - deutschsprach...
deutschsprachige Gesundheitsratgebe...
Inspiriert von der hippokratischen Feststellung dass unsere Lebensmittel unsere Heilmittel und unsere Heilmittel unsere Lebensmittel sein sollen hat die russische Ärztin Galina Schatalova ein Konzept der natürlichen Gesundung entwickelt. Sie ist überzeugt dass der Mensch bei artgerechter Ernährung ein Lebensalter von 150 Jahren erreichen kann. Strikt wendet sie sich gegen die Kalorientheorie der ausgewogenen Ernährung die der Natur des Menschen entgegensteht. Ihrer Darlegung zufolge ist der menschliche Organismus ausschließlich auf pflanzliche Nahrungsmittel festgelegt und benötigt zur Erhaltung des Grundstoffwechsels nicht mehr als 250 bis 400 Kalorien täglicher Nahrungszufuhr. Alles was wir zuviel essen belastet den Körper und muss von ihm entsorgt werden sodass der Mensch seine normale Lebensdauer von 150 Jahren nicht erreicht. In ihrem Buch erläutert Schatalova die anatomischen und physiologischen Hintergründe ihres Konzepts und berichtet von ihren Erfahrungen bei seiner praktischen Erprobung. Der Leser erhält interessante Einblicke in ihren Arbeits- und Forschungsalltag und bekommt wichtige Informationen zu Heilkräutern Kochrezepten und Entspannungsübungen um ihr umfassendes Gesundheitskonzept selbst praktizieren zu können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Psychologie
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Schatalova Galina
Anzahl der Seiten
224 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Goldmann
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2002
Veröffentlichungsjahr
2002
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783442142224
Intrastat-Code
1355902
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
191 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.