Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Der Klang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60140842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783466368839
EAN/GTIN:
     9783466368839
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
deutschsprachige spirituelle Ratgeb...
spirituelle Ratgeber - deutschsprac...
Einer der großen Geigenbauer der Gegenwart erzählt von den Geheimnissen seines Berufes. Alle Phasen des Geigenbaus vom Auffinden des geeigneten Holzes bis hin zur Wölbung und Lackierung des Instruments werden ihm zum Gleichnis für persönliche Entwicklung für unsere Berufung und unseren Platz im Leben. Wir werden zu einem klingenden Instrument wenn sich in uns das Unsagbare das Unerhörte des Lebens ausspricht. Die Botschaft dieses einzigartigen Buches spiegelt sich in den sensiblen Fotos von Donata Wenders der international bekannten Fotografin aus Berlin. Die Originalausgabe zeichnet sich zudem durch ihre hochwertige Ausstattung aus: gebunden mit edlem Schutzumschlag und gedruckt auf feinem Papier auf dem die Fotos von Donata Wenders hervorragend zur Geltung kommen durchgehend zweifarbig gestaltet - ein ganz besonderes Geschenk auch für alle Liebhaber schöner Bücher. In jedem Menschen klingt ein Geheimnis Geigenbau als Gleichnis für unser Leben Wertvoll ausgestattet mit großartigen Fotos von Donata Wenders
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Mystery & Spannung
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Schleske Martin
Anzahl der Seiten
352 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Kösel
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783466368839
Intrastat-Code
8647611
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
826 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.