Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Burnout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60140962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783942166805
EAN/GTIN:
     9783942166805
Suchbegriffe:
Gesundheits-Ratgeberbücher
Ratgeber Gesundheit
Gesundheitsratgeber - deutschsprach...
deutschsprachige Gesundheitsratgebe...
Über neun Millionen Deutsche leiden unter Burn-out - und nicht selten endet die Krankheit tödlich. Sind wir der Volkskrankheit hilflos ausgeliefert wenn die üblichen Behandlungsmethoden wie Psychopharmaka oder Psychotherapie nicht greifen? Dr. Michael König ist überzeugt: Burn-out kann nur geheilt werden wenn der dahinter steckende Energiemangel behandelt wird. Sein Behandlungskonzept setzt genau dort an indem der Energiehaushalt mittels hoch schwingender Lichtphotonen dauerhaft und von innen heraus saniert wird. Ob wir Stress und Belastungen wegstecken können oder einen Burn-out entwickeln hängt maßgeblich davon ab wie harmonisch unsere Energien fl ießen und subatomar korrespondieren. Am Anfang von Michael Königs Studien stand die quantenphysikalische Erkenntnis dass Burnout eine gefährliche Energieblockade ist die uns nicht lebensunfähig machen muss - sofern wir diese in einen gesunden Energiefl uss transformieren. Zentrale Mittel dafür sind innere Reinigung Meditation und eine Aktivierung der Energiezentren. So können wir gezielt den Energieaustausch unserer Zellen beschleunigen und die Konzentration hoch schwingender Energien unserer Lichtphotonen erhöhen. Ein hochwirksames Burn-out-Behandlungsprogramm das mithilfe der Quantenmedizin regenerative Wirkung zeigt und uns nicht zu Opfern von Energiekillern werden lässt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
König Michael
Anzahl der Seiten
240 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Scorpio
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2012
Veröffentlichungsjahr
2012
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783942166805
Intrastat-Code
13014612
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
351 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.