Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine Cahier Journal, 3-set Notizbuch Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine 9788862931090 Notizbuch
Moleskine 9788862931090 Notizbuch
Moleskine 9788862931090 Notizbuch
Moleskine 9788862931090 Notizbuch
Moleskine 9788862931090 Notizbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60145224
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     978-88-6293-109-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Bucheinband-Typ
Softcover
Oberflächentyp
Matt
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsmaterial
Karton
Buchbindungsart
Fadenheftung
Tasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moleskine
978-88-8370-506-9
ab € 10,15*
Sonstiges
Moleskine
978-88-8370-504-5
ab € 10,12*
Sonstiges
Moleskine
978-88-8370-503-8
ab € 10,16*
Sonstiges
Moleskine
978-88-8370-501-4
ab € 10,15*
Sonstiges
Moleskine
978-88-8370-502-1
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.