Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington S 3580 Haarstyling-Gerät Texturiereisen Warm Schwarz, Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington S 3580 Haarstyling-Gerät Texturiereisen Warm Schwarz, Rose
Remington S 3580 Haarstyling-Gerät Texturiereisen Warm Schwarz, Rose
Remington S 3580 Haarstyling-Gerät Texturiereisen Warm Schwarz, Rose
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60149166
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     S 3580
EAN/GTIN:
     4008496975563
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Die hochwertige, antistatische Keramik Turmalin Beschichtung des Kreppeisens Ceramic Crimp 220 garantiert einen 4-fachen Schutz* für das Haar des Stylings. Zusätzlich sorgt sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung, eine geringe statische Aufladung und seidigen Glanz. Um ein schnelles Styling zu ermöglichen, verfügt das Kreppeisen Ceramic Crimp 220 S3580 über 37 mm breite Stylingplatten mit Rillen, die definierte Zick-Zack Wellen und Volumen kreieren. Die Temperatur kann bequem per Rädchen zwischen 150 bis 220 °C gewählt werden und ermöglicht so sowohl für feines als auch für dickes Haar die optimale Hitzezufuhr und Effektivität. Das Kreppeisen Ceramic Crimp 220 S3580 ist bereits nach nur 30 Sekunden einsatzbereit und für den Sicherheitsaspekt mit einer automatischen Abschaltung nach 60 Minuten sowie einer Transportverriegelung ausgestattet. Außerdem ist eine hitzebeständige Matte im Lieferumfang enthalten, damit das Kreppeisen während des Stylings bequem abgelegt werden kann.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung nach
60 min
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Texturiereisen
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Haar texturieren
Ja
Haartrocknung
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
150 °C
Temperatur (max)
220 °C
Schnellaufheizung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rose
Gewicht und Abmessungen
Breite
341 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
747 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.