| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-60802206 Herst.-Nr.: 05057762001 EAN/GTIN: 4013288187963 |
| |
|
| | |
| BiTorsion Bits für Pozidriv-Schrauben in praktischer Bit-Box. Mit elastischer Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer BiTorsions-Zone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Extraharte Ausführung. 1/4 Zoll-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. Weitere Informationen: Lieferumfang | Bithalter | Ja | Merkmale | Anzahl der bits | 20 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv | | Magnetisch | Ja | | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 2 | | Material | Metall, Kunststoff | | Schraubendreher-Bits Größe | 20x PZ 2x25 mm | | Zertifizierung | CE | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja | | Schaft | Ja | | Schaftgröße | 1/4 " | | Schaftform | Hexagonal | | Hüllenmaterial | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz |
| | |
| |