Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia DECT 5000 DECT-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia DECT 5000 DECT-Telefon
Olympia DECT 5000 DECT-Telefon
Olympia DECT 5000 DECT-Telefon
Artikel-Nr.:
     CIDE2-61154173
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2273
EAN/GTIN:
     4030152022731
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
50 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Paginierung Funktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruftimer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
320 g
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
68 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
490 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Anzahl Melodien
10
ECO-Modus
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Ladegerät
Ja
Design
Tastensperre
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Personifizierung
Klingeltöne
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsstrom
0.15 A
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Akkuladezeit
12 h
Gesprächszeit
10 h
Bereitschaftszeit
100 h
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, dect
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.