Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 8420010 Mosaik-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 8420010 Mosaik-Set
URSUS 8420010 Mosaik-Set
URSUS 8420010 Mosaik-Set
URSUS 8420010 Mosaik-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE2-61156114
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     8420010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Moosgummi
Crepla Moosgummi
Moosgummi zum Basteln
Moosgummistanzteile
Das farbenfrohe Moosgummi Mosaik "Ninja" von Ursus weckt die Lust, mit Hilfe der beiliegenden Materialien ein wunderschönes Mosaikbild zu gestalten. Die bunte Bastelpackung hat eine Größe von ca. 25 x 27 cm und enthält eine Vorlage mit Motiv, einen Aufsteller und 432 selbstklebende Moosgummisticker sortiert in verschiedenen Farben mit Glitter. Die Mosaiksticker werden nach Farben auf die Vorlage aufgeklebt. Mit Hilfe des praktischen Aufstellers lässt sich das fertige Mosaikbild überall hinstellen. Das Bastelset fördert die feinmotorischen Fähigkeiten und ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Inklusive Aufbauanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
270 mm
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Werk
18420011
ab € 4,23*
Ähnlich
Format Werk
18420015
ab € 4,24*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8420003
ab € 4,23*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8420002
ab € 4,23*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8420005
ab € 4,24*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8420001
ab € 4,24*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8420007
ab € 4,24*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8420006
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.