Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Matte Matter Bildschirmschutz Apple


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT Matte Matter Bildschirmschutz Apple
BROTECT Matte Matter Bildschirmschutz Apple
BROTECT Matte Matter Bildschirmschutz Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE2-61323270
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1914227
EAN/GTIN:
     4251046368494
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Dein Gerät ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem Display.

Und damit du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neue entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf dein Gerät. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Matter Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 6S Rückseite (gesamte Fläche)
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,24*
€ 8,62
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,32*
€ 7,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,98*
€ 7,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,70*
€ 6,78
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,55*
€ 6,60
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,15*
€ 6,13
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,01*
€ 5,96
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,87*
€ 5,80
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,73*
€ 5,63
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 3,85*
€ 4,58
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2713700
ab € 3,60*
Ähnlich
BROTECT
3813700
ab € 4,10334*
Ähnlich
BROTECT
1813700
ab € 2,01*
Ähnlich
BROTECT
1913700
ab € 1,925*
Ähnlich
Bedifol
1814226
ab € 3,85*
Ähnlich
BROTECT
3913700
ab € 3,57334*
Ähnlich
BROTECT
5313700
ab € 3,84*
Ähnlich
BROTECT
5113700
ab € 3,15*
Ähnlich
BROTECT
5213700
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
4313700
ab € 5,94*
Ähnlich
Bedifol
2731038
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
2613700
ab € 3,83*
Ähnlich
Bedifol
3413700
ab € 5,08*
Ähnlich
Bedifol
3713700
ab € 4,02334*
Ähnlich
Bedifol
5913700
ab € 9,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.