Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Matte


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT Matte
BROTECT Matte
BROTECT Matte
Artikel-Nr.:
     CIDE2-61510047
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1931058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Dein Gerät ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem Display.

Und damit du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neue entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf dein Gerät. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
Tesla Model S
Produktfarbe
Transparent
Schutzfunktion
Kratzresistent
Displayschutzart
Matter Bildschirmschutz
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,72*
€ 24,66
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,18*
€ 24,01
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,93*
€ 22,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,80*
€ 19,99
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,95*
€ 18,98
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,54*
€ 18,49
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,49*
€ 18,43
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,04*
€ 17,90
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,59*
€ 17,36
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,97*
€ 14,24
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1831058
ab € 11,97*
Ähnlich
BROTECT
2731058
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.