Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT AirGlass
BROTECT AirGlass
Artikel-Nr.:
     CIDE2-61604161
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2731815
EAN/GTIN:
     4059181549125
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
Skoda Amundsen Infotainmentsystem 8 (2017)
Produktfarbe
Transparent
Schutzfunktion
Kratzresistent
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 8,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,05*
€ 17,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,56*
€ 17,33
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,50*
€ 16,07
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,80*
€ 15,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,30*
€ 14,64
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,97*
€ 14,24
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,65*
€ 13,86
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,30*
€ 13,45
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,98*
€ 13,07
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,65*
€ 12,67
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,34*
€ 9,92
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1931815
ab € 7,94*
Ähnlich
Bedifol
1831815
ab € 8,15*
Ähnlich
BROTECT
5331815
ab € 9,50*
Ähnlich
Bedifol
3831815
ab € 21,08*
Ähnlich
Bedifol
2931815
ab € 10,45*
Ähnlich
Bedifol
2831815
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.