Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin CAB 42U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirewin CAB 42U Freistehendes Gestell Grau
Wirewin CAB 42U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62224298
Hersteller:
     Wirewin
Herst.-Nr.:
     CAB 600X1000X42U
EAN/GTIN:
     9120046986050
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Funktionen
Wirewin ® Stahl Netzwerkschränke zeichnen sich durch ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsver-
hältnis aus und sind für High Density Anwendungen sowie Rechenzentrumsanwendungen ge-
eignet. Mit ihrem modularen Aufbau sind sie eine gute Investition für die Zukunft. Die Schränke
bieten diverse Möglichkeiten für die Kabelführung von Kupfer und Glasfaser und erlauben eine
einfache Installation während trotzdem die maximale Kapazität für High Density Anwendungen
zur Verfügung steht!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
2000 kg
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
2033 mm
Gewicht
177210 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,12*
€ 1.030,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,26*
€ 1.027,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,64*
€ 1.003,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,14*
€ 971,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,80*
€ 912,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.