Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DCL182ZB Handstaubsauger Schwarz, Türkis Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DCL182ZB Handstaubsauger Schwarz, Türkis Staubbeutel
Makita DCL182ZB Handstaubsauger Schwarz, Türkis Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62263320
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCL182ZB
EAN/GTIN:
     0088381822084
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Luftstrom
1400 l/min
Variable Energie
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Geräuschpegel
71 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Lieferumfang
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
1004 mm
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.5 l
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.