Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C242XC0 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C242XC0 Tonerkartusche Original Cyan
Lexmark C242XC0 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62330601
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C242XC0
EAN/GTIN:
     734646667494
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
MC2640adwe C2535dw C2425dw MC2425adw MC2535adwe
Farbtoner-Seitenleistung
3500 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
260 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.