Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE BB974A Interne Festplatte 4 TB 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE BB974A Interne Festplatte 4 TB 3.5"
HPE BB974A Interne Festplatte 4 TB 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62343698
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BB974A
EAN/GTIN:
     190017208855
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Größe
3.5 "
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
StoreOnce 5250/5650
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31.713,00*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32.028,19*
€ 38.113,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.933,44*
€ 38.000,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31.713,00*
€ 37.738,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
BB975A
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.