Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLayer 214110 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Rot AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLayer 214110 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Rot AC Drinnen
XLayer 214110 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Rot AC Drinnen
XLayer 214110 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Rot AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62344865
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     214110
EAN/GTIN:
     4260074626391
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Laden Sie alle Ihre mobilen USB-Geräte: Dieses Netzteil liefert Ihnen Strom für Smartphone, iPhone, Navi, eBook-Reader und allen anderen Geräten die mit 2.1A geladen werden können!
Starke Lade-Leistung: Mit bis zu 2.1 Ampere laden Sie bequem auch andere stromhungrige Mobilgeräte auf.
Der perfekte Reisebegleiter: Das USB-Netzteil verwenden Sie in jedem Stromnetz mit Spannungen zwischen 110 und 240 Volt. Je nach Reiseland benötigen Sie eventuell nur einen Steckdosen-Adapter. Schon ist es weltweit einsetzbar!
Passt selbst ins kleinste Handgepäck: Mit seinen kompakten Maßen findet das Netzteil überall einen Reise-Platz. Mit 40 Gramm fällt es zudem kaum ins Gewicht.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.1 A
Stromversorgung
10.5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
40 g
Design
Produktfarbe
Rot
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.