Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Essenza Mini EN85.BAE Kombi-Kaffeemaschine 0,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Essenza Mini EN85.BAE Kombi-Kaffeemaschine 0,5 l
De’Longhi Essenza Mini EN85.BAE Kombi-Kaffeemaschine 0,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62360461
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132191766
EAN/GTIN:
     8004399332911
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
19 BAR PUMPENDRUCK

Klein aber kraftvoll - die Essenza Mini brüht dank 19 bar Pumpendruck perfekten Espresso und Lungo.

KOMPAKTE ABMESSUNGEN

Dank ihrer kompakten Abmessungen passt die Essenza Mini in jede noch so kleine Ecke.

ENERGIEEFFIZIENT

Die Essenza Mini ist dank des ECO-Modus, der nach 3 Minuten einsetzt und dank der Energieeffizienzklasse A sehr sparsam und verbraucht 40% weniger Energie.

Leistung: 1150-1260 Watt.

19 bar Pumpendruck.

Nespresso-Kapsel-System.

Thermoblock-Heizsystem (betriebsbereit in 25 Sekunden).

Programmierbare, automatische Regelung der Wassermenge.

2 Tassengrößen: Espresso (40 ml) und Lungo (110 ml).

Automatischer Kapselauswurf beim Öffnen.

Kaffeekapsel-Sammelbehälter (6 Kapseln).

Abnehmbarer Wassertank (0,5 l).

Automatische Abschaltung nach 9 Minuten.

Kompakte Abmessungen.

ECO-Modus nach 3 Minuten.

Kleiner ökologischer Fußabdruck.

Inklusive Aeroccino3.

Welcome-Package mit 14 Nespresso-Kapseln.

Energieeffizienzklasse A -40%.

Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Pumpendruck
19 bar
Thermoblock
Yes
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
2300 g
Energie
Leistung
1370 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
A-40%
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
9 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.5 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Art der Milchzugabe
Manuell
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
6 Stück(e)
Automatischer Kapselauswurf
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Lieferumfang
Kaffeekapseln enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Kaffeekapseln
14 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.