Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Android Tablets
>
Artikel
Panasonic Toughbook FZ-L1 16 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 2 GB 802.11a Android 8.1 Schwarz, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-62365896
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
FZ-L1AGAAGAS
EAN/GTIN:
5054444192765
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
Das Panasonic TOUGHBOOK FZ-L1 Tablet ist ein leichtgewichtiges, robustes Android Tablet, das entwickelt wurde für Edge Computing und mobil arbeitende Mitarbeiter, die im Kundengespräch ein vielseitiges und kostenwirksames Gerät benötigen. Mit 7“ Touchscreen und optionalem Barcode-Scanner ist es geeignet für unterschiedlichste Aufgaben in Produktion, Lager, Transport und Logistik sowie Gastronomie und PoS.
Ob als WiFi-only Variante für Tätigkeiten innerhalb von Gebäuden und Lagern oder optional mit Daten- und Telefonfunktion für den Außeneinsatz, das FZ-L1 ist schlank sowie leichtgewichtig mit ca. 440 Gramm und dennoch so robust wie es der Businessalltag erfordert.
Das leistungsstarke und gleichzeitig energieeffiziente Gerät basiert auf einer Qualcomm® Snapdragon™ CPU und bietet damit langfristigen Android Support. Ein umfangreiches Portfolio an Management Tools und Zubehör wie Halte-/Tragesysteme und Fahrzeughalterungen machen den Einsatz des Gerätes und die Nutzer noch produktiver.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3200 mAh
Leistungen
Standort-Position
Ja
GLONASS
Ja
GPS
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera
Ja
Rückkamera-Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
16 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
eMMC
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
MSM8909
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Anti-Reflexionsbeschichtung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
480 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
802.11a
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 8.1
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Vibrationsbeständig, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablets
Weitere Suchbegriffe:
Barcode-Leser
,
Barcodeleser
,
Barcodescanner
,
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Panasonic Laptops
,
Panasonic Notebooks
,
Panasonic Tablet
,
Panasonic Tablet-PCs
,
Panasonic TabletPCs
,
Panasonic Tablets
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
tablet 7" android
,
panasonic tablet
,
barcode scanner bluetooth
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.025,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,58*
€ 1.382,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,85*
€ 1.363,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,88*
€ 1.266,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,61*
€ 1.240,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,92*
€ 1.220,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic CF-VNC002U laptop-zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,81*
Zubehör
Panasonic CF-VNP021U Eingabestift Schwarz
Panasonic
CF-VNP021U
ab € 16,79*
Zubehör
Panasonic FZ-AAE184EE Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Panasonic
FZ-AAE184EE
ab € 43,33*
Zubehör
Panasonic FZ-AAE184EG Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Panasonic
FZ-AAE184EG
ab € 32,79*
Zubehör
Panasonic FZ-VCBT1313 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Panasonic
FZ-VCBT1313
ab € 358,85*
Zubehör
Panasonic FZ-VEH1L1AA3 Notebook-Zubehör
Panasonic
FZ-VEH1L1AA3
ab € 124,33*
Zubehör
Panasonic FZ-VSTL11U Gurt Tablet Schwarz
Panasonic
FZ-VSTL11U
ab € 82,49*
Zubehör
Panasonic FZ-VSTL12U Gurt Tablet Schwarz
Panasonic
FZ-VSTL12U
ab € 82,44*
Zubehör
Panasonic FZ-VZSUT10U Tabletersatzteil/-zubehör Akku
Panasonic
FZ-VZSUT10U
ab € 70,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen