Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

digitalSTROM Restspannungsfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
digitalSTROM Restspannungsfilter
digitalSTROM Restspannungsfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62389682
Hersteller:
     digitalSTROM
Herst.-Nr.:
     GE-FD300
EAN/GTIN:
     7640156792836
Suchbegriffe:
Smart Home Beleuchtungssteuerung
Smart Home Lichtsteuerung
Bei jedem elektronischen Leistungsausgang fliest ein sehr kleiner Ruhestrom. Bei manchen elektronischen Lampen kann das zu einem Nachleuchten oder Aufblitzen im ausgeschalteten Zustand führen. Vermeidet/verringert das flackern oder flimmern von LED und Energiesparlampen im eingeschalteten Zustand.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Typ
Residual voltage filter
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Braun, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
33 mm
Höhe
15 mm
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.