Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK IP9167-HT Bullet IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK IP9167-HT Bullet IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
VIVOTEK IP9167-HT Bullet IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62488733
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     IP9167-HT (12-40MM)
EAN/GTIN:
     4712123678771
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Audio-System - voll Duplex
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
61 dB
Sprachcodec
G.711, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Unterstützte Netzwerkprotokolle
802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, SSL/TLS
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail, Text Warnmeldung
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Fernbedienung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
6.5 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Digitaler Zoom
48 x
Maximale Blendenzahl
2,3
Minimale Blendenzahl
1,8
Brennweitenbereich
12 - 40 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
710 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Zeitstempel-Überlagerung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-485-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
26 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
14 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
30 °
Kamera Verschlusszeit
1/32000 - 1/5 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,65*
€ 638,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,89*
€ 628,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,10*
€ 603,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,79*
€ 585,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,12*
€ 540,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.