Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Phillips Bit
>
Phillips-Bit-Satz
>
Artikel
Wera BC 30 Metal 1 Schraubenziehereinsatz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-194884
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05057434001
EAN/GTIN:
4013288179838
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Inklusive Universalhalter mit starkem Dauermagnet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb. Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check für dauerhaft sicheren Bit-Sitz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Bithalter
Ja
Merkmale
Anzahl der bits
30 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Torx
Magnetisch
Ja
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 1, PH 2, PH 3
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 1, PZ 2, PZ 3
Torx-Schraubendreherbits
T10, T15, T20, T25, T30, T40
Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch)
4,5,6 mm
Material
Stahl
Schraubendreher-Bits Größe
1x 0.6x4.5x25 mm 1x 1x5.5x25 mm 1x 1.2x6.5x25 mm 1x 4x25 mm 1x 5x25 mm 1x 6x25 mm
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Hüllenmaterial
Kunststoff
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Schraubenziehereinsätze
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Innensechskant-Bit-Satz
,
Phillips-Bit-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Schlitz-Bit-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX-Bit-Satz
,
TriWing-Bit-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
bit-satz 30 teilig wera
,
bit-satz wera
,
bit satz
Angebote
(47)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
293
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,26*
€ 11,41*
Lager 6C8MS
1 Tag
293
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 11,81*
Lager 7
4 Tage
76
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,24*
€ 12,54*
Lager 260
6 Tage
293
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 12,86*
Lager 5HCAZ
3 Tage
265
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 11,32*
€ 13,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 4.0 mm x 25 mm, 05056320001
Wera
05056320001
ab € 0,82*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 5.0 mm x 25 mm, 05056325001
Wera
05056325001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 6.0 mm x 25 mm, 05056330001
Wera
05056330001
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen