Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 501.09 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 501.09 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W
Paulmann 501.09 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W
Paulmann 501.09 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W
Paulmann 501.09 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62917417
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50109
EAN/GTIN:
     4000870501092
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Seilsysteme 12V
einbauleuchten paulmann 230v
Egal ob gerade, schräg oder verwinkelt - Seilsysteme passen in jeden Raum. Das DiscLED I Seilsystem aus der Smart Home Serie bietet grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Durch die intelligente Weißlichtsteuerung Tunable White lässt sich die Lichtfarbe der Spots individuell variieren - von tageslichweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung ist alles möglich. Die Steuerung erfolgt per Bluetooth - wählen Sie zwischen der kostenlosen Paulmann Home App für Smartphone und Tablet oder der separat erhältlichen Smart Home Fernbedienung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
iOS & Android
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10000 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Farbwechsel
Ja
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
200 lm
Lampenleistung
4 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.