Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 501.13 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 501.13 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W
Paulmann 501.13 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62997380
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50113
EAN/GTIN:
     4000870501139
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Egal ob gerade, schräg oder verwinkelt - Seilsysteme passen in jeden Raum. Das DiscLED I Seilsystem aus der Smart Home Serie bietet grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Durch die intelligente Weißlichtsteuerung Tunable White lässt sich die Lichtfarbe der Spots individuell variieren - von tageslichweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung ist alles möglich. Die Steuerung erfolgt per Bluetooth - wählen Sie zwischen der kostenlosen Paulmann Home App für Smartphone und Tablet oder der separat erhältlichen Smart Home Fernbedienung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Energie
Eingangsspannung
12 V
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Gewicht und Abmessungen
Höhe
37 mm
Durchmesser
130 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Farbwechsel
Ja
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
200 lm
Lampenleistung
4 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Dimmbar
Ja
Schutzart
III
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.