Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63004088
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93908
EAN/GTIN:
     4000870939086
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Dieser runde Plug & Shine Bodeneinbaustrahler mit einer Leistung von 6 Watt passt sich an: das fest verbaute LED-Modul ist bis zu 20 Grad schwenkbar, sodass Sie den Lichtkegel nach Ihren Wünschen ausrichten können. Der Ausstrahlwinkel beträgt 38 Grad. Die Leuchte ist bis zu 500 Kilo belastbar, deshalb eignet sie sich ideal für begehbare Außenbereiche. Rostfrei, wasser- und staubdicht spendet sie warmweißes Licht bei jeder Wetterlage.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
150 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten
Schutzart
III
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6 W
Spannung
24 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
38 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
609 lm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.