Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 501.07 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 501.07 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W
Paulmann 501.07 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W
Paulmann 501.07 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W
Paulmann 501.07 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63007895
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50107
EAN/GTIN:
     4000870501078
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Seilsysteme 12V
einbauleuchten paulmann 230v
Egal ob gerade, schräg oder verwinkelt - Seilsysteme passen in jeden Raum. Das RoundMac Seilsystem aus der Smart Home Serie bietet grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Durch die intelligente Weißlichtsteuerung Tunable White lässt sich die Lichtfarbe der Spots individuell variieren - von tageslichweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung ist alles möglich. Die Steuerung erfolgt per Bluetooth - wählen Sie zwischen der kostenlosen Paulmann Home App für Smartphone und Tablet oder der separat erhältlichen Smart Home Fernbedienung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230/12 V
Leistung
21.4 W
AC Eingangsspannung
230/12 V
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10000 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Farbwechsel
Ja
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
200 lm
Lampenleistung
4 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Dimmbar
Ja
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.