Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 7115005767 Kochtopf 1,4 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 7115005767 Kochtopf 1,4 l Rund Edelstahl
WMF 7115005767 Kochtopf 1,4 l Rund Edelstahl
WMF 7115005767 Kochtopf 1,4 l Rund Edelstahl
WMF 7115005767 Kochtopf 1,4 l Rund Edelstahl
WMF 7115005767 Kochtopf 1,4 l Rund Edelstahl
WMF 7115005767 Kochtopf 1,4 l Rund Edelstahl
WMF 7115005767 Kochtopf 1,4 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63036898
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     7115005767
EAN/GTIN:
     4000530597755
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Braten-Topf
Bratentopf
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
1.4 l
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
250 °C
Einfach zu säubern
Ja
Deckelmaterial
Glas
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Höhe
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.