Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelton Scoop Einmachglas Rund Edelstahl, Holz Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stelton Scoop Einmachglas Rund Edelstahl, Holz Schwarz, Edelstahl
Stelton Scoop Einmachglas Rund Edelstahl, Holz Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63039609
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     511
EAN/GTIN:
     5709846019867
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Einkoch-Glas
Einkochglas
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Material
Edelstahl, Holz
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Deckel
Ja
Deckelfarbe
Holz
Volumen (ml)
300 ml
Kollektion
Scoop
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.