Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 500.05 Intelligenter Leuchtstreifen Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 500.05 Intelligenter Leuchtstreifen Bluetooth
Paulmann 500.05 Intelligenter Leuchtstreifen Bluetooth
Paulmann 500.05 Intelligenter Leuchtstreifen Bluetooth
Paulmann 500.05 Intelligenter Leuchtstreifen Bluetooth
Paulmann 500.05 Intelligenter Leuchtstreifen Bluetooth
Paulmann 500.05 Intelligenter Leuchtstreifen Bluetooth
Paulmann 500.05 Intelligenter Leuchtstreifen Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63107545
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50005
EAN/GTIN:
     4000870500057
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Flaex LED-Strips sind echte Hingucker. Dank der stimmungsvollen Farbwechselfunktion schaffen Sie ein individuelles Wohnambiente - von einfarbiger Dauerbeleuchtung bis hin zu mehrfarbigen Lichteffekten ist alles möglich. Aus den Farben Rot, Grün und Blau (RGB) können unterschiedlichste Farbmischungen erzeugt werden. Das Basisset enthält neben dem Streifen ein passendes Vorschaltgerät und ein Netzteil. Die Steuerung erfolgt bequem über die kostenlose Paulmann App vom Smartphone oder Tablet aus. Alternativ kann auch eine Fernbedienung genutzt werden, die Sie im Reiter Zubehör finden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230/12 V
Leistung
19 W
AC Eingangsspannung
230/12 V
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
10.5 mm
Höhe
3 mm
Länge (mm)
5000 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Leuchtstreifen
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Gehäusematerial
Kunststoff
Farbwechsel
Ja
Lichtleistung
374 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Schutzart
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.