Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 23.0063.7457 Kuchenform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 23.0063.7457 Kuchenform
Kaiser 23.0063.7457 Kuchenform
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63118975
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     2300637457
EAN/GTIN:
     4006932637457
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Obstboden-Form
Die Quiche- und Obstkuchenform erkennen Sie an ihrem gewellten Rand. Besonders komfortabel wird die runde oder eckige Form durch den herausnehmbaren Boden, der lose auf dem unteren Rand aufliegt. Der Gebrauch ist kinderleicht: Geben Sie den Teigboden in die auslaufsichere Form und belegen ihn mit süßen oder deftigen Zutaten. Sobald er fertig gebacken ist, drücken Sie den Boden nach oben und heben Kuchen oder Quiche problemlos heraus. Es klebt nichts fest – selbst der mürbe Teig der Quiche übersteht das Entfernen unbeschadet. Praktisch: Sie können direkt auf dem Hebeboden schneiden und ihn als Servierplatte auf der Kaffeetafel nutzen. Die Formen gibt es mit emaillierter Oberfläche, keramischer Antihaftbeschichtung sowie mit einem Glasboden.

Edles Design, innovative Materialien und Ausstattungsmerkmale für höchste Ansprüche – schöner und ergebnisorientierter kann Backen nicht sein. Die Backenformen der Kollektion KAISER La Forme Plus verfügen über eine 2-fach keramisch verstärkte und damit äußerst langlebige Antihaftbeschichtung mit dem Namen Kairamic®. So gelingen Ihnen alle Kuchenrezepte einfach perfekt, denn nichts backt mehr an. Die glashart emaillierten Böden der Springformen sind extrem schnitt- und kratzfest. Dadurch sehen die La Forme Plus Backformen auch nach Jahren aus wie am ersten Tag. Da alle Springform-Böden zudem auslaufsicher sind, geht kein Teig mehr daneben und Ihr Ofen bleibt sauber. Und mit dem Safe-Click-Verschluss lässt sich die Springform vollständig öffnen, leicht zerlegen und einfach reinigen. La Forme Plus Backformen werden in Deutschland gefertigt und überzeugen mit ihrer extraschweren, robusten Qualität, auf die KAISER zehn Jahren Garantie gewährt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kuchenform
Form
Rechteckig
Fassungsvermögen
1 l
Temperatur (max)
250 °C
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.