Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba HORNEW P Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba HORNEW P Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Violett
Alba HORNEW P Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Violett
Alba HORNEW P Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63190872
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     HORNEW P
EAN/GTIN:
     3129710013951
Suchbegriffe:
Tischuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quarzuhr
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Violett
Rahmenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Glas
Zielgruppe
Erwachsene
Stil
Klassisch
Ursprungsland
Frankreich
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR6/AA
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
55 mm
Gewicht
600 g
Durchmesser
300 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
323 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
750 g
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: wand-uhren pendel, wand uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.