| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-63203201 Herst.-Nr.: 36116-201-0 EAN/GTIN: 4009839379734 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wenn Sie eine Leidenschaft für saftiges Roggenbrot, kernige Vollkornbrote und luftiges Baguette besitzen, wissen Sie, dass eine Scheibe Brot am besten schmeckt, wenn Sie sie frisch vom Laib schneiden. Das Brotmesser aus der Serie ZWILLING® Gourmet erlaubt es Ihnen, gerade Brotscheiben in der von Ihnen gewünschten Dicke abzuschneiden – ganz gleich, ob es sich um ein weiches Brot oder eine Brotart mit fester Kruste handelt.
Die Klinge des Brotmessers ist 20 cm lang. Sie besteht aus einem in einer Sonderschmelze hergestellten Stahl, der zusätzlich eisgehärtet wurde. Das macht die Klinge schnitthaltig, flexibel und korrosionsbeständig. Der Wellenschliff sorgt dafür, dass Sie selbst frische Krustenbrote mit weichem Inneren sicher und präzise schneiden können. Der Griff des Messers besteht aus einem leichten und stabilen Kunststoff, der dank seiner ergonomischen Form gut in der Hand liegt.
Der Wellenschliff, die lange Klinge und der schwarze Kunststoffgriff mit drei glänzenden Nieten machen das Messer auch zu einem optisch ansprechenden Schneidwerkzeug. Mit diesem Brotmesser von ZWILLING® besitzen Sie ein Messer, das es Ihnen ermöglicht, Brote aller Art sicher, präzise und nach Ihren Vorstellungen zu portionieren. Weitere Informationen: Merkmale | Messertyp | Brotmesser | ![](/p.gif) | Klingenlänge | 200 mm | ![](/p.gif) | Material Messer | Edelstahl | ![](/p.gif) | Klingenfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Kunststoff | ![](/p.gif) | Ergonomischer Griff | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |